ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験用スタンド
レトルト台
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21204498
品番
PS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
【自在挟み】1個 挟み間隔/0〜45mm、【支持環】1個 スチール製(内径70mmΦ)
質量(kg)
約1.0(ベース)
支柱(mm)
500
クランプ
2個、挟み間隔/0〜13mm
ベース寸法(mm)
160×110
材質(支柱)
ステンレス棒(SUS304)
材質(ベース)
鋳鉄
支柱径(Φmm)
9