sartorius(ザルトリウス)
ミニザルト プラス
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(50個)
1袋(500個)
穴径(Φμm)
1.2
0.2
1.2
0.45
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
21204970
品番
17825----------Q
参考基準価格(税別)
¥329,300
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
目詰まりしやすい試料に適したプレフィルタ内蔵タイプです。
培地や血清など液体試料のろ過滅菌に適しています。
材質
【膜】CA+GF
形状
【出口】LL
色
赤
直径(Φmm)
28
滅菌
―
穴径(Φμm)
1.2