クランプオンセンサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21208976 品番9669(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
適合機種3351、LR5051、LR8513、PW3197、PW3198、PW3360、PW3365 質量(g)590 定格電圧600V rms(対地間最大) コード長さ(m)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.5×188×42 周波数特性40Hz〜5kHzで±2.0%(振幅確度からの偏差) 入力電流(A)1000A連続(45〜66Hz) 定格一次電流(A)AC1000 測定可能導体径(Φmm)55、80×20ブスバー RoHS指令(10物質対応)対応 振幅確度±1.0%rdg.±0.01%f.s.(45〜66Hz) 位相確度±1°(45〜5kHz) 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする