クランプオンセンサ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧300V rms(対地間最大) 注文コード21208985 品番9695-02(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は定格電圧・付属品・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.5×58×18.7 質量(g)50 幅(mm)50.5 奥行(mm)18.7 高さ(mm)58 定格電圧300V rms(対地間最大) コード長さ(m)3(別売) 周波数特性40Hz〜5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差) 入力電流(A)60A連続(45〜66Hz) 定格一次電流(A)AC50 測定可能導体径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 振幅確度±0.3%rdg.±0.02%f.s.(45〜66Hz) 位相確度±2°(45〜5kHz) 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21208985 9695-02(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 51488065 9695-02(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) 1個 20,980 税込23,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37622155
2016-06-24
用途:
冷凍機の省エネ効果の確認
アルトリスト株式会社 様

大容量にも対応できる機器があってよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする