クランプオンセンサ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧対地間/最大300Vrms(絶縁導体) 付属品取扱説明書×1 仕様測定可能導体:絶縁導体 注文コード21209003 品番9675(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は定格電圧・付属品・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×112.5×23.6 質量(g)160 付属品取扱説明書×1 仕様測定可能導体:絶縁導体 定格電圧対地間/最大300Vrms(絶縁導体) 出力電圧AC100mV/A コード長さ(m)3 周波数特性40Hz〜5kHzにおいて±5%以内(確度からの偏差)[振幅] 定格入力電流(A)AC10 入力電流(A)10A連続(45〜66Hz) 定格一次電流(A)AC10(漏洩電流、50/60 Hz) 測定可能導体径(Φmm)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 振幅確度±1.0%rdg.±0.005%f.s.(45Hz〜66Hz) 位相確度±5°以内 (50または60Hz) 許容入力[最大]10A連続(45〜66Hz) 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37622155
2016-06-24
用途:
冷凍機の省エネ効果の確認
アルトリスト株式会社 様

大容量にも対応できる機器があってよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする