HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
クランプオンセンサ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21209012
品番
9657-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
定格電圧・付属品・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×145×42
質量(g)
380
幅(mm)
74
奥行(mm)
42
高さ(mm)
145
コード長さ(m)
3
周波数特性
40Hz〜5kHzで±3%以内(振幅確度からの偏差)
入力電流(A)
30A連続(45〜66Hz)
定格一次電流(A)
AC10
測定可能導体径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
振幅確度
±1.0%rdg.±0.05%f.s.(45〜66Hz)
位相確度
±3°(50または60Hz)
校正証明書
一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21209012
9657-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
51488056
9657-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
クランプオンリークセンサ
HIOKI(日置電機)
1個
¥
39,880
税込
¥
43,868
注文コードが変更になりました