※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Iorを正確に測定。リーククランプと携帯ケースが付属されています。 I0rを正確に測定。Φ30mmのリーククランプとΦ40mmのリーククランプと携帯ケースが付属されています。
充分に満足して使用しています・・・・・・・・・・・・・・・・!
最近インバータ等のI0C(アイゼロシー)成分の多い設備が増えている。保守保安に携わるものが知りたいのは純絶縁抵抗です。某社のI0Cを相殺する測定器を使用して殆どのものは解決していたのですが、一事業所だけは解決できず困っていました。今回思い切って日置電機のI0rリークテスターを購入して、その事業所で使ってみました。凄い一発で解決です。驚きました。さすが日置さん!