※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9669(校正書・トレーサビリティ体系図付) クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) 21209624 9669(校正書・トレーサビリティ体系図付) クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) 21209624

クランプオンセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21209624 品番9669(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)590 定格電圧対地間/最大600Vrms(絶縁導体) コード長さ(m)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×188×42 定格入力電流(A)AC1000 定格一次電流(A)AC1000 測定可能導体径(Φmm)55、□80×20 振幅確度±1.0%rdg.±0.01%f.s.(45Hz〜66Hz) 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする