デジタルマルチメータ スリムモデル(汎用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21209764 品番DT4222(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。
使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。
測定項目は直流電圧・交流電圧・周波数・導通・静電容量・ダイオード・抵抗。ローパスフィルタ100Hz/500Hzでノイズ除去。
単4アルカリ乾電池1本で駆動、交換も簡単。背面差し込みプローブで測定を快適に。抵抗、コンデンサ、ダイオード測定搭載。
多様な測定を求める方向け。

ダイオードテスト
開放電圧: 2.5 V以下, 測定電流: 0.5 mA,
順方向しきい値: 0.15V〜1.5V
確度
(交流電圧)基本確度40〜500Hz/±1.0%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)
(直流電圧)基本確度±0.5%rdg.±5dgt.
導通チェック
導通ONしきい値: 25 Ω 以下 (ブザー音)
導通OFFしきい値: 245 Ω 以上
応答時間: 0.5 ms以上
用途電力設備、研究機関 付属品テストリードDT4911 ×1、 ホルスタ ×1、 取扱説明書 ×1、 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1 トラスコ品番753-8588 質量(g)190(電池、ホルスタ含む) 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1 交流電圧(V)6.000/60.00/600.0 3レンジ 抵抗(Ω)600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00M 6レンジ 直流電圧(V)600.0m/6.000/60.00/600.0 4レンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×149×38 周波数AC V測定にて: 99.99 Hz (5 Hz以上)〜9.999 kHz 連続使用時間(時間)40(バックライト消灯時) その他の機能フィルタ, 表示値ホールド, リラティブ表示, オートパワーセーブ 表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05〜5回/s, 周波数: 1〜2回/s) 静電容量1.000 μF〜10.00 mF 液晶表示4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ 保管温度範囲(℃)-30〜60 アズワン品番64-3722-70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

デジタルマルチメータDT422xシリーズ/DT425xシリーズ製品紹介
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62983864
2018-01-11
用途:
大満足

反応が早いし、使いやすい、、しかも格好良い。そういえば学校の先生も日置使っていました。憧れのブランドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする