ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの シャーレ/ディッシュ
滅菌シャーレ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(500枚)
注文コード
21209827
品番
FX-20(深型)
参考基準価格(税別)
¥13,650
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
コロニーチェックが容易な透明度が高いタイプです。
重ねた時に崩れにくいズレ防止リブ付きです。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
径(Φmm)
90
滅菌
電子線照射済
寸法(Φ×mm)
90×20
入数
10枚×50包