ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの シャーレ/ディッシュ
滅菌シャーレ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(500枚)
注文コード
21209854
品番
2L-500
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に手指や掌の細菌・汚染度が判定できます。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
タイプ
2分割シャーレ
径(Φmm)
90
滅菌
電子線照射済
寸法(Φ×mm)
90×15
仕切り
【中央仕切】ロータイプ
入数
20枚×25包