CT9667-02(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) ACフレキシブルカレントセンサ(Φ180mm) HIOKI(日置電機) 21209868 CT9667-02(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) ACフレキシブルカレントセンサ(Φ180mm) HIOKI(日置電機) 21209868

ACフレキシブルカレントセンサ(Φ180mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21209868 品番CT9667-02(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02)
込み入った配線でもクランプしやすい形状
5000Aまでの大電流計測に余裕で対応
10Hz〜20 kHzと良好な周波数帯域
用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径
クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能

適合機種LR8513、PW3198、PW3360 質量(g)280 使用温度範囲(℃)-25〜65 電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5〜15V(定格電力0.2VA) ケーブル長(m)(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1 出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34 周波数帯域(kHz)10〜20(±3dB以内) 最大許容入力電圧10000A連続 (45〜66 Hz、周波数によるディレーティングあり) 定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV) 定格一次電流(A)AC5000/AC500 測定可能導体径(Φmm)180以下 RoHS指令(10物質対応)対応 位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45〜66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45〜66Hz) 防水性IP54(フレキシブルループ部のみ) ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)7.4 校正証明書一般校正
注意
※電源品質アナライザの他、電力計、電圧入力の記録計等で電流入力用センサとして使用可能※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする