ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの セルカルチャー
セルカルチャープレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(50枚)
注文コード
21209915
品番
30012
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
蓋の内側のデザインにより、効果的にガス交換ができます。
均質な細胞培養が可能です。
表面には親水性の処理を施しています。
英数字によるラベルがあります。
材質
PS(USPクラスY適合)
形状
平底 フタ付
容量(mL)
2(液)
規格
DNase/RNase/Human-DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー
滅菌
ガンマ線照射済
ウェル数
12
培養面積(cm
2
)
3.8
入数
1枚×50包