JK-503 GTX ウインタージャケット デネブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21209922 品番 07-5031
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

取外し可能保温インナー。胸と腰にフラップ付きの大型ポケットを装備。底面に水抜き穴を配置しています。

サイズXL 材質ナイロン・ポリエステル・GORE-TEX(R)ライナー ブラック 胸囲(cm)131 身長(cm)170〜180 着丈(cm)79 機能透湿防水素材を使用/肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/別売SK-619インナーチェストガードを標準装備/取外し可能なインナー付属/エアベンチレーション機能/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断 裾廻り(cm)116 初期耐水圧(mm/cm2)45000以上 初期透湿性(g/m2・24hr)20000以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする