セルカルチャープレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(50枚) 注文コード 21209924 品番 30024
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

蓋の内側のデザインにより、効果的にガス交換ができます。
均質な細胞培養が可能です。
表面には親水性の処理を施しています。
英数字によるラベルがあります。

材質PS(USPクラスY適合) 形状平底 フタ付 容量(mL)1(液) 規格DNase/RNase/Human-DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー 滅菌ガンマ線照射済 ウェル数24 培養面積(cm2)1.9 入数1枚×50包

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする