ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの シャーレ/ディッシュ
ガラス製マイクロプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21209940
品番
mipb1
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能です。
耐薬品性に優れており、有機溶媒の使用が可能です。
透明度が高く、顕微鏡観察に最適です。
行・列にはアルファベット及び数字を表示しています。
材質
硼珪酸ガラス(JR-1)
形状
平底
寸法(mm)
127.5×85×13.5
径(Φmm)
127.5
滅菌
オートクレーブ可
外径(Φmm)
8(ウェル)
ウェル数
96
ウェル容量(mL)
0.32