※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
コーニングの バイオ・食品(菌)関連用品
コーニングの 培養用品
コーニングの 培養フラスコ
細胞培養用フラスコ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
21209985
品番
4616
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥46,068
販売価格(税別)
¥
41,880
バスケットに入れる
細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。
ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。
リーク試験を100%実施しています。
材質
透明ポリスチレン
形状
【本体/ネック】長方形型/カントネック、【キャップ】ベント
規格
パイロジェンフリー
滅菌
済
表面処理
超低接着表面
培養面積(cm
2
)
25
アズワン品番
65-3962-98
入数
5個×5包