曜日別特売
93198 純正色ハーネス(クロ/チャ) DAYTONA(デイトナ) 21210123

93198 純正色ハーネス(クロ/チャ) DAYTONA(デイトナ) 21210123
93198 純正色ハーネス(クロ/チャ) DAYTONA(デイトナ) 21210123

純正色ハーネス(クロ/チャ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21210123品番93198
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。
・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。

仕様
・主なメーカー:HONDA
・使用箇所:アクセサリー電源(テールランプ等)
長さ(m)2黒/茶サイズ・長さ:2m線径(sq)AVS0.75許容電流14A/12V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする