純正色ハーネス(ミドリ)AV1.25

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21210166 品番93202
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。
・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。

長さ(m)1 サイズ・長さ:1m 線径(sq)AVS1.25 許容電流20A/12V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21210166
2021-03-28
用途:
バイクの電装系のメンテ
卸売・小売業

AV1.25を選びました。純正で一般箇所に使われているのはもっと細いのですが、アース線の強化を試してみる目的とカスタム感が出るように、太目の存在感を強調できるものにしました。太さと色のバリエーションが多いので、デイトナの製品は良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする