プラントボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(120個) 注文コード 21210326 品番 310071-120
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。
角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。

材質ポリカーボネート 容量(mL)300 径(Φmm)72 滅菌オートクレーブ可 外寸(mm)72×72×100 内寸(mm)65.4×65.4×98.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする