※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エッペンドルフチューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(240本) 規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー 注文コード21210344 品番0030 118.669
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は規格・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
材質透明ポリプロピレン 形状SnapTec(キャップ) 容量(mL)50 規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー 滅菌- 最大遠心力(xg)17000 入数30本×8袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする