※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エッペンドルフチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200本) 規格Human DNA/Bacterial DNA/DNase/RNase/パイロジェンフリー 注文コード21210360 品番0030 118.677
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は規格・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
材質透明ポリプロピレン 形状SnapTec(キャップ) 容量(mL)50 規格Human DNA/Bacterial DNA/DNase/RNase/パイロジェンフリー 滅菌 最大遠心力(xg)17000 入数20本×10袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする