※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エッペンドルフチューブ(セイフロック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) 容量(mL)1.5 注文コード21210728 品番0030 123.328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は容量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

蓋に設けられたヒンジ式のロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。
加熱中などに誤って開かないようになっています。
蓋のシーリングが厳密で、蒸発率が低くなっているので、長期保存に適しています。

材質PP 容量(mL)1.5 タイプセイフロックチューブ 使用温度範囲(℃)-86〜100 グレードPCRクリーン アズワン品番61-0168-94 オートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする