※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エッペンドルフチューブ(セイフロック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 21210737 品番 0030 123.344
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

蓋に設けられたヒンジ式のロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。
加熱中などに誤って開かないようになっています。
蓋のシーリングが厳密で、蒸発率が低くなっているので、長期保存に適しています。

材質PP 容量(mL)2 タイプセイフロックチューブ 使用温度範囲(℃)-86〜100 グレードPCRクリーン アズワン品番61-0168-95 オートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする