ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
21210755
品番
500015
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。
コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
材質
PP
容量(mL)
0.5
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌
オートクレーブ可
最高温度(℃)
135(使用)
脆化温度(℃)
0
最大遠心力(xg)
20000
柔軟性
硬質