マイクロチューブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード21210798 品番500051
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様【光線透過量】0(270〜600nm) 材質PP 容量(mL)5 タイプ褐色 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 滅菌オートクレーブ可 脆化温度(℃)0 最高使用温度(℃)135 最大遠心力(xg)20000 柔軟性硬質

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする