WATSON
WATSONの バイオ・食品(菌)関連用品
WATSONの 培養用品
WATSONの クライオバイアル
クライオチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
21210868
品番
1396-200S
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
本体とキャップにツメを設けており、シール性が高く、漏れを防ぎます。
ケーンでの使用もできます。
フタ天面がフラットなので、書き込みが可能です。
材質
本体/PP、キャップ/PE
形状
自立型
容量(mL)
2
タイプ
アウターキャップ
滅菌
済
入数
20本×25袋
注意
※安全面から、必ず気相中で保存して下さい。