※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリューキャップチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) クリア 注文コード21210877 品番1392-050-SS-C
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。
Oリングには、内部加圧に強いシリコンラバーを使用し、液体窒素(気相)やディープフリーザーでの凍結保存が可能です。

材質チューブ・キャップ/PP(バージンポリプロピレン)、Oリング/シリコンラバー 形状自立型 クリア 容量(mL)0.5 規格RNase/DNase/Human DNAフリー 滅菌 最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
注意
※安全面から、必ず気相中で保存して下さい。
※オートクレーブの際は、キャップを緩めて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする