曜日別特売
1392-050-SS-LP-CS スクリューキャップチューブ WATSON 21210920

スクリューキャップチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(500本)クリア注文コード21210920品番1392-050-SS-LP-CS
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。
Oリングには、内部加圧に強いシリコンラバーを使用し、液体窒素(気相)やディープフリーザーでの凍結保存が可能です。

材質チューブ・キャップ/PP(バージンポリプロピレン) Oリング/シリコンラバー形状自立型クリア容量(mL)0.5タイプループスクリューキャップ規格RNase/DNase/Human DNAフリー滅菌最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
注意
※安全面から、必ず気相中で保存して下さい。
※オートクレーブの際は、キャップを緩めて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする