※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリューキャップチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 21210929 品番 1394-050-SS-C
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2つのシールポイントでしっかりシーリングされ、Oリングレスでも高い気密性でサンプルの漏れ・蒸発を防ぎます。
再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。

材質チューブ/PP(バージンポリプロピレン)、キャップ/PE 形状自立型 クリア 容量(mL)0.5 規格RNase/DNase/Human DNAフリー 滅菌 最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
注意
※安全面から、必ず気相中で保存して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする