WATSON
WATSONの ガラス・樹脂・金属容器
WATSONの びん/容器類
WATSONの 瓶/容器用キャップ
スクリューキャップチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
21210938
品番
1394-050-SS-CS
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
2つのシールポイントでしっかりシーリングされ、Oリングレスでも高い気密性でサンプルの漏れ・蒸発を防ぎます。
再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。
材質
チューブ/PP(バージンポリプロピレン)、キャップ/PE
形状
自立型
色
クリア
容量(mL)
0.5
規格
RNase/DNase/Human DNAフリー
滅菌
〇
最大遠心力(xg)
17000(水0.5mL 15分間)
注意
※安全面から、必ず気相中で保存して下さい。