ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの セルカルチャー
セルスクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10本)
注文コード
21211184
品番
CSKS-10
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。
材質
ハンドル部/PP ブレード部/PE
規格
DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー
滅菌
ガンマ線照射済
包装
個包装
ハンドル長さ(mm)
236
ブレード幅(mm)
13