ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの セルカルチャー
セルスクレーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10本)
注文コード
21211209
品番
CSKL-10
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。
材質
ハンドル部/PP ブレード部/PE
規格
DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー
滅菌
ガンマ線照射済
包装
個包装
ハンドル長さ(mm)
300
ブレード幅(mm)
20