ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの セルカルチャー
セルスクレーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(100本)
注文コード
21211218
品番
CSKL-100
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。
材質
ハンドル部/PP ブレード部/PE
規格
DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー
滅菌
ガンマ線照射済
包装
個包装
ハンドル長さ(mm)
300
ブレード幅(mm)
20