SH-SET 光源装置(コロニーカウントライト台) ケニス 21211236 SH-SET 光源装置(コロニーカウントライト台) ケニス 21211236

光源装置(コロニーカウントライト台)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質筐体/スチール・アルミニウム(焼付塗装)、窓/ポリカーボネート 注文コード21211236 品番SH-SET
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

暗視野照明としても使用できる照明装置です。
LED光源なので、スイッチをつけてすぐに使用できます。
ライトは光量も調節に加え、片側・両側の切り替えができます。
底のアダプタを調節することで、照射面角度の調整が可能です。
付属のスライドガラス用アタッチメントを使用することで、スライドガラス観察時に本体の傾きを変えてもスライドガラスがずれず、凝集反応の確認にも使用できます。
SH-SETにはカウンターペンが付属しています。ペン先でディッシュにマーキングすると同時に音が鳴り、デジタルカウンターにマーキング数が加算されるので、コロニー数の計測に最適です。

付属品スライドガラス用アダプタ(シリコーンゴム)/白色板(アクリル)/ACアダプタ 仕様【コロニーカウンターペン】5桁デジタル表示付 材質筐体/スチール・アルミニウム(焼付塗装)、窓/ポリカーボネート 消費電力(W)12 電源12V1A(アダプタ付属) 本体寸法(mm)150×200×58 本体質量(g)約750 光源白色LED 照射部寸法(mm)94×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする