※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオリアクションチューブ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 容量(mL)15 注文コード21211489 品番229471
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は容量・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

少量で高密度の浮遊細胞培養に便利なチューブです。
ベントキャップには疎水性の0.22μmメンブレンを採用し、無菌状態を維持しています。
凍結乾燥にも使用可能です。
読みやすい黒字の目盛りと、大きな白色記入エリアが付いています。

材質PP(USPクラスY適合) 容量(mL)15 規格DNase/RNaseフリー 滅菌 最大遠心力(xg)12000 オートクレーブの可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする