ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの クライオバイアル
バイオリアクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(90本)
注文コード
21211559
品番
SPL-50351
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
浮遊培養に適した、フィルタキャップ付きの遠沈管です。
キャップ中央のダイヤルで換気を4段階に調節できます。
50mL遠沈管なので、撹拌機や遠心機にそのまま設置できます。
材質
本体/PP、キャップ/HDPE、ダイヤル/PS
形状
コニカル型
容量(mL)
50
規格
DNase/RNase/Human DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー
滅菌
済
フィルター
0.2μm PTFE