※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの シャーレ/ディッシュ
クローニングリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(20個)
注文コード
21211586
品番
ri8
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
シャーレの底に密着するように、両端が研磨仕上げになっています。
材質
硼珪酸ガラス(JR-1)
高さ(mm)
10
径(Φmm)
8
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8