※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポータブル培地交換システム

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源外部電源 (AC100V) 付属品消耗品セット(培地容器15mLチューブ×2/ノズル付6ウェルプレート用フタ/配管部)×3 注文コード21211717 品番CEME-0200-4
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は電源・付属品4種類から選べます 他の種類を見る

設定した間隔(12/24/48/72時間毎)で培地を自動的に交換できます。
電池で最大7日間連続駆動でき、インキュベーターにそのまま入れることができます。
汎用の6ウェルプレートがそのまま使えます。
6ウェルプレート部分は、システムに格納したまま倒立顕微鏡で観察が可能で、細胞への環境変化を最小限に抑えられます。
培地が触れる部品は全て交換できます。

付属品消耗品セット(培地容器15mLチューブ×2/ノズル付6ウェルプレート用フタ/配管部)×3 仕様【培地の交換間隔】12/24/48/72時間ごと 寸法(mm)194×228×140 質量(g)約500 電源外部電源 (AC100V) 材質(接液部)シリコーン/SUS304/PP 液量(mL)【培養時培地】3(プレートにより異なる)、2.7(プレートにより異なる/各ウェル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする