曜日別特売
CEME-0200-6 ポータブル培地交換システム ケニス 21211735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポータブル培地交換システム

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個電源単3アルカリ電池 ×2付属品消耗品セット(培地容器15mLチューブ×2/ノズル付6ウェルプレート用フタ/配管部)×3注文コード21211735品番CEME-0200-6
参考基準価格(税別)¥237,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

設定した間隔(12/24/48/72時間毎)で培地を自動的に交換できます。
電池で最大7日間連続駆動でき、インキュベーターにそのまま入れることができます。
汎用の6ウェルプレートがそのまま使えます。
6ウェルプレート部分は、システムに格納したまま倒立顕微鏡で観察が可能で、細胞への環境変化を最小限に抑えられます。
培地が触れる部品は全て交換できます。

付属品消耗品セット(培地容器15mLチューブ×2/ノズル付6ウェルプレート用フタ/配管部)×3仕様【培地の交換間隔】12/24/48/72時間ごと寸法(mm)194×228×140質量(g)約500電源単3アルカリ電池 ×2材質(接液部)シリコーン/SUS304/PP液量(mL)【培養時培地】3(プレートにより異なる)、2.7(プレートにより異なる/各ウェル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする