どこでも保温くん

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21211787 品番J054-SET
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

培地交換や薬剤添加の際、インキュベーターから取り出した細胞培養プレートを保温し、細胞へのダメージを防ぐ、熱安定性に優れた保温装置です。
導電性高分子の技術を加温機構に利用しており、熱安定性に優れています。
電源の使用の他、クリーンベンチ等、電源の確保が難しい場所には充電池を使用するなど、状況に合わせてお使いいただけます。
付属の充電池で、最大で連続2時間の動作が可能です。

付属品USBケーブル(USB-A to USB-C)/ACアダプタ(USB-A変換) 寸法(mm)101×150×42 電源USB電源5Vまたは単4ニッケル水素電池×6本(付属) 消費電力最大2A プレート寸法(mm)76×118 精度(℃)±1 温度37-38-39-40℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする