※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細胞計数装置(Scepter 3.0)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【測定可能細胞数】5×104〜1.5×106 注文コード21211814 品番PHCC340KIT
参考基準価格(税別)¥378,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

マイクロピペット感覚で細胞の計数が可能な細胞計数装置です。
60μmセンサで約14秒、40μmセンサで約25秒と短時間での測定が可能です。
わずか50μLのサンプルで手軽に細胞の濃度管理が可能です。
計数方式にはコールター法を採用しており、正確な計測が可能です。

付属品【測定チップ】40μm×50個/テストビーズ/充電ステーション 仕様【測定可能細胞数】5×104〜1.5×106 電源充電式(USBポートからの充電) 必要サンプル量(mL)0.1(計測サンプル量:0.05) 有効測定範囲5〜15μm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする