ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの バイアル瓶
スクリューバイアル(9-425)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(100本)
ガラス色
透明ラベル付
注文コード
21212670
品番
11090519-100
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ガラス色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【参考P/N(Agilent)】5182-0715、【参考P/N(Waters)】186000273
材質
【バイアル】ガラス
容量(mL)
1.5
口径(Φmm)
6(バイアル)
メモリー
無
適合バイアル寸法(mm)
11.6×32
ガラス色
透明ラベル付
ラベル
有