スクリューバイアル(9-425)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(1000本) 注文コード21212679 品番11090519-1000
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
その他【参考P/N(Agilent)】5183-2068、【参考P/N(Waters)】176001524 材質【バイアル】ガラス 容量(mL)1.5 口径(Φmm)6(バイアル) メモリー 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 ガラス色透明ラベル付 ラベル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする