スクリューバイアル(9-425)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(100本) ガラス色褐色ラベル付 注文コード21212688 品番11090520-100
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品はガラス色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
その他【参考P/N(Agilent)】5182-0716、【参考P/N(Waters)】186000848 材質【バイアル】ガラス 容量(mL)1.5 口径(Φmm)6(バイアル) メモリー 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 ガラス色褐色ラベル付 ラベル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする