ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの バイアル瓶
セプタム付スクリューキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(1000個)
注文コード
21212776
品番
09150838-1000
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
9(セプタム)、6(キャップ穴)
材質(キャップ)
ポリプロピレン
キャップ色
青
セプタム
PTFE 赤/ シリコン白