ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの バイアル瓶
セプタム付スクリューキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(100個)
注文コード
21212794
品番
09150869-100
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【参考P/N(Agilent)】5183-2076
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
9(セプタム)、6(キャップ穴)
容量(mL)
1
材質(キャップ)
ポリプロピレン
キャップ色
青
セプタム
PTFE 青/シリコン白 スリット入