ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの バイアル瓶
圧着セプタム付スクリューキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(100個)
注文コード
21212819
品番
09041220-100
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
1.3
寸法(mm)
9(セプタム)、6(キャップ穴)
材質(キャップ)
ポリプロピレン
キャップ色
黒
セプタム
PTFE 赤/シリコン白(圧着型)