ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの バイアル瓶
圧着セプタム付スクリューキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(100個)
注文コード
21212837
品番
09041534-100
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【参考P/N(Agilent)】5185-5824、【参考P/N(Waters)】186000305
厚さ(mm)
1.3
寸法(mm)
9(セプタム)、6(キャップ穴)
材質(キャップ)
ポリプロピレン
キャップ色
青
セプタム
PTFE 白/シリコンベージュ スリット(入圧着型)