ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの バイアル瓶
スクリューバイアルセット(ケース付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(100セット)
注文コード
21212855
品番
1030-54260
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
その他
【参考P/N】79812
材質
【バイアル】ポリプロピレン
厚さ(mm)
1(セプタム)
寸法(mm)
9(セプタム)、6(キャップ穴)
口径(Φmm)
6(バイアル)
メモリー
○
キャップ色
青
適合バイアル寸法(mm)
11.6×32
ガラス色
半透明
セプタム
PTFE 青/シリコン白 スリット入